LOVEJOY 68514413740 Akselin kytkin, ulkohalkaisija 2.5 tuumaa, pituus 4.27 tuumaa, terästä | AM7ZHY 13740 / RRU75 HUB 3/8 N/KW

LOVEJOY 68514413740 Akselin kytkin, ulkohalkaisija 2.5 tuumaa, pituus 4.27 tuumaa, terästä

Tuote: AM7ZHY Malli: 68514413740Ristiviite: 13740/RRU75 HUB 3/8 N/KW
€233.25 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkseli ja kytkentä
Reikäkoko3 / 8 "
Sylinterin tyyppiValmis reikä
VäriHarmaa/metallinen
Kytkimen kokoRRU 75
Kytkimen tyyppiLopettaa
Mitta BC2"
Mitat D2.38 "
Mitat FD2.5 "
Mitat FL10.38 "
Ulottuvuus HD2.5 "
Mitat HL1.25 "
Ulottuvuus S1.81 "
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min0.28hp
Navan tyyliRRU-keskitin
Kiilauran kokoEi avainta
MateriaaliTeräs
Maks. Bore1.25 "
Max. Nopeus20000 RPM
Max. vääntömomentti175 in. Lbs.
Pienin Bore0.375 "
Kokonaispituus4.27 "
Pin sijainti (ulottuvuus SL)0.62 "
Nastakoko1 / 8 "
Aseta ruuvin kierteen koko (mitta T)1 / 4-20
Kelauskulma maks. Vääntömomentti1.82 astetta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat HLReikäkokoKytkimen kokoUlottuvuus SMaks. BoreMax. NopeusMax. vääntömomenttiKokonaispituusHinta
LOVEJOY 68514413695 Yksiosainen akselin ja akselin välinen kytkin, 50 kytkimen koko, 2.00 tuuman ulkohalkaisija, terästä | AN9BFM 13695 / RRU50 HUB 7/16 N/KW 685144136951"7 / 16 "RRU 501.56 "1"30000 RPM82 in. Lbs.3.52 "€184.09
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514413740 Akselin kytkin, ulkohalkaisija 2.5 tuumaa, pituus 4.27 tuumaa, terästä
€233.25 / yksikkö