LOVEJOY 68514413695 Yksiosainen akselin ja akselin välinen kytkin, 50 kytkimen koko, 2.00 tuuman ulkohalkaisija, terästä | AN9BFM 13695 / RRU50 HUB 7/16 N/KW

LOVEJOY 68514413695 Yksiosainen akselin ja akselin kytkin, 50 kytkimen koko, 2.00 tuuman ulkohalkaisija, terästä

Tuote: AN9BFM Malli: 68514413695Ristiviite: 13695/RRU50 HUB 7/16 N/KW
€184.09 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkseli ja kytkentä
Reikäkoko7 / 16 "
Sylinterin tyyppiValmis reikä
VäriHarmaa/metallinen
Kytkimen kokoRRU 50
Kytkimen tyyppiLopettaa
Mitta BC1.5 "
Mitat D1.88 "
Mitat FD2"
Mitat FL10.25 "
Ulottuvuus HD2"
Mitat HL1"
Ulottuvuus S1.56 "
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min0.13hp
Navan tyyliRRU-keskitin
Kiilauran kokoEi avainta
MateriaaliTeräs
Maks. Bore1"
Max. Nopeus30000 RPM
Max. vääntömomentti82 in. Lbs.
Pienin Bore0.375 "
Kokonaispituus3.52 "
Pin sijainti (ulottuvuus SL)0.5 "
Nastakoko1 / 8 "
Aseta ruuvin kierteen koko (mitta T)1 / 4-20
Kelauskulma maks. Vääntömomentti1.82 astetta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat HLReikäkokoKytkimen kokoUlottuvuus SMaks. BoreMax. NopeusMax. vääntömomenttiKokonaispituusHinta
LOVEJOY 68514413740 Akselin kytkin, ulkohalkaisija 2.5 tuumaa, pituus 4.27 tuumaa, terästä | AM7ZHY 13740 / RRU75 HUB 3/8 N/KW 685144137401.25 "3 / 8 "RRU 751.81 "1.25 "20000 RPM175 in. Lbs.4.27 "€233.25
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514413695 Yksiosainen akselin ja akselin kytkin, 50 kytkimen koko, 2.00 tuuman ulkohalkaisija, terästä
€184.09 / yksikkö