Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOVEJOY 68514411516 Leukakytkimen napa, L100 Kytkimen koko, 1 tuuman reikäkoko, 2.54 tuuman ulkohalkaisija | AF2PKX 11516

LOVEJOY 68514411516 Leukakytkimen napa, L100 Kytkimen koko, 1 tuuman reiän koko, 2.54 tuuman ulkohalkaisija

Varastossa
Tuote: AF2PKX Malli: 68514411516Ristiviite: 11516

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.09 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräL-tyypin napa
# Leuat3
Reikäkoko1"
Sylinterin tyyppiKyllästynyt
VäriMetallinen
Kytkimen kokoL100
Kytkimen tyyppiL
Mitat G0.71 "
Mitat SL0.44 "
Mitta T5 / 16-18
Elastomeerinen jäsenSOX (NBR) -kumi
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min0.66hp
HP-luokitus @ 1200 kierrosta / min7.92hp
HP-luokitus @ 1800 kierrosta / min11.9hp
HP-luokitus @ 3600 kierrosta / min23.76 hv
Navan pituus2.09 "
Navan tyyli1
kiilauraKeywayn kanssa
Keywayn syvyys1 / 4 "x 1 / 8"
Kiilauran koko1 / 4 "x 1 / 8"
Kiilauran leveys1 / 4 "x 1 / 8"
Pituus reiän läpi1.38 "
MateriaaliSintrattu rauta
Maks. Bore1.375 "
Max. Nopeus7000 rpm
Pienin Bore0.438 "
Nimellinen vääntömomentti417 tuumaa-paunaa.
Leukojen määrä3
Dia ulkopuolella.2.54 "
Kokonaispituus3.48 "
Nimellisteho 1,200 rpm7.92 hv
Nimellisteho 1,800 rpm11.9 hv
Nimellisteho 100 rpm0.66 hv
Mittausjärjestelmäkeisarillinen
Kieli Dia.5 / 16 "-18
Kierteet tuumaa kohti5 / 16 "-18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8483908010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoReikäkokoKiilauran kokoPituus reiän läpiDia ulkopuolella.Navan pituusMateriaaliKytkimen tyyppiHinta
LOVEJOY 68514428875 Leukakytkimen napa, L075 Kytkimen koko, 7/16 tuuman reikäkoko, 1.75 tuuman ulkohalkaisija | AA8TMA 28875 68514428875L0757 / 16 "1 / 8 "x 1 / 16"0.82 "1.75 "1.32 "Sintrattu rautaL€12.77
LOVEJOY 68514412105 Leukakytkimen napa, L150 Kytkimen koko, 7/8 tuuman reikäkoko, 3.75 tuuman ulkohalkaisija | AA8TQP 12105 68514412105L1507 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1.75 "3.75 "2.75 "Sintrattu rautaL€106.09
LOVEJOY 68514412109 Leukakytkimen napa, L150 Kytkimen koko, 1-1/8 tuuman reikäkoko, 3.75 tuuman ulkohalkaisija | AA8TQQ 12109 68514412109L1501 1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"1.75 "3.75 "2.75 "Sintrattu rautaL€105.22
LOVEJOY 68514412111 Leukakytkimen napa, L150 Kytkimen koko, 1-1/4 tuuman reikäkoko, 3.75 tuuman ulkohalkaisija | AA8TQR 12111 68514412111L1501 1 / 4 "1 / 4 "x 1 / 8"1.75 "3.75 "2.75 "Sintrattu rautaL€105.22
LOVEJOY 68514412113 Leukakytkimen napa, L150 Kytkimen koko, 1-3/8 tuuman reikäkoko, 3.75 tuuman ulkohalkaisija | AA8TQT 12113 68514412113L1501 3 / 8 "5 / 16 "x 5 / 32"1.75 "3.75 "2.75 "Sintrattu rautaL€123.34
LOVEJOY 68514412115 Leukakytkimen napa, L150 Kytkimen koko, 1-1/2 tuuman reikäkoko, 3.75 tuuman ulkohalkaisija | AA8TQU 12115 68514412115L1501 1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"1.75 "3.75 "2.75 "Sintrattu rautaL€107.68
LOVEJOY 68514412117 Leukakytkimen napa, L150 Kytkimen koko, 1-5/8 tuuman reikäkoko, 3.75 tuuman ulkohalkaisija | AA8TQV 12117 68514412117L1501 5 / 8 "3 / 8 "x 3 / 16"1.75 "3.75 "2.75 "Sintrattu rautaL€114.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514411516 Leukakytkimen napa, L100 Kytkimen koko, 1 tuuman reiän koko, 2.54 tuuman ulkohalkaisija
€73.09 / yksikkö