LOUISVILLE LP-2921-09A Keskikokoinen lankku 12 tuuman x 9 jalan kapasiteetti 250 paunaa | AC7AQE 36Y502

LOUISVILLE LP-2921-09A Keskirasvainen lankku 12 tuumaa x 9 jalkaa Kapasiteetti 250 Lb

Tuote: AC7AQE Malli: LP-2921-09ARistiviite: 36Y502
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€621.73 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskiraskaat lankut
Suorittaa loppuunAlumiini
Pituus6 jalkaa 9 jalkaan.
Kantavuus250 lb
MateriaaliAlumiini
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.5
Laivan korkeus (cm)6.99
Laivan pituus (cm)190.5
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi7616995030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
LOUISVILLE LP-2921-13A Keskikokoinen lankku 12 tuuman x 13 jalan kapasiteetti 250 paunaa | AC7AQF 36Y503 LP-2921-13A8 jalkaa 13 jalkaan.€769.61
Tarjouspyyntö
LOUISVILLE LP-2921-16A Keskirasva lankku 12 Tuumaa x 16 Jalkaa Kapasiteetti 250 Lb | AC7AQG 36Y504 LP-2921-16A10 jalkaa 16 jalkaan.€840.93
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOUISVILLE LP-2921-09A Keskirasvainen lankku 12 tuumaa x 9 jalkaa Kapasiteetti 250 Lb
€621.73 / yksikkö