Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOUISVILLE LP-2220-01 tikkaat tasoitin alumiini 375 Lb. | AF8YNK 29NH87

LOUISVILLE LP-2220-01 Tikkaat Alumiini 375 Lb.

Varastossa
Tuote: AF8YNK Malli: LP-2220-01Ristiviite: 29NH87

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€365.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTikkaiden tasoitin
Kantavuus375 lb
MateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.77
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)53.09
Laivan leveys (cm)19.81
HS-koodi7616991000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOUISVILLE LP-2220-01 Tikkaat Alumiini 375 Lb.
€365.05 / yksikkö