LOUISVILLE FXP1804HD Plateform-tikkaat 3 jalkaa 10 FGL 375 paunaa | AH9CGV 39RL14

LOUISVILLE FXP1804HD Plateform tikkaat 3 jalkaa 10 FGL 375 lb.

Tuote: AH9CGV Malli: FXP1804HDRistiviite: 39RL14
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€470.23 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyötason tikkaat
ANSI-tyyppiIAA
Pohjan levitys50 "
Pohjan leveys24 13 / 16 "
Tikkaiden korkeus6 '8 "
Kantavuus375 lb
MateriaaliLasikuitu
Vaiheiden määrä4
Työlavan syvyys24.25 "
Lavan korkeus3 '8 "
Alustan leveys14.75 "
Vaiheen syvyys3"
Kulutuspintakuviojoustin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.15
Laivan korkeus (cm)26.04
Laivan pituus (cm)221.62
Laivan leveys (cm)62.87
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOUISVILLE FXP1804HD Plateform tikkaat 3 jalkaa 10 FGL 375 lb.
€470.23 / yksikkö