LOUISVILLE FXP1803HD Plateform-tikkaat 2 jalkaa 10 FGL 375 lb | AH9CGY 39RL19

LOUISVILLE FXP1803HD Plateform tikkaat 2 jalkaa 10 FGL 375 lb

Tuote: AH9CGY Malli: FXP1803HDRistiviite: 39RL19
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€491.30 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyötason tikkaat
ANSI-tyyppiIAA
Pohjan levitys44 "
Pohjan leveys23.031 "
Tikkaiden korkeus5 '8 "
Kantavuus375 lb
MateriaaliLasikuitu
Vaiheiden määrä3
Työlavan syvyys24.25 "
Lavan korkeus2 '9 "
Alustan leveys14.75 "
Vaiheen syvyys3"
Kulutuspintakuviojoustin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.25
Laivan korkeus (cm)26.04
Laivan pituus (cm)191.14
Laivan leveys (cm)58.74
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOUISVILLE FXP1803HD Plateform tikkaat 2 jalkaa 10 FGL 375 lb
€491.30 / yksikkö