LOUISVILLE FXP1708 Tikkaat 8ft 300lb Lasikuitu | AG3BNM 32TM13

LOUISVILLE FXP1708-tasoiset tikkaat 8 jalkaa 300 lb lasikuitua

Tuote: AG3BNM Malli: FXP1708Ristiviite: 32TM13
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€679.21 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyötason tikkaat
ANSI-tyyppiIA
Pohjan levitys68.25 "
Pohjan leveys30.875 "
Tikkaiden korkeus8ft.
Kantavuus300 lb
MateriaaliLasikuitu
Vaiheiden määrä8
Työlavan syvyys21 "
Lavan korkeus8ft.
Alustan leveys14.75 "
Vaiheen syvyys3"
Polkeaantiskid

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.25
Laivan korkeus (cm)24.89
Laivan pituus (cm)325.12
Laivan leveys (cm)78.23
HS-koodi3926909930

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOUISVILLE FXP1708-tasoiset tikkaat 8 jalkaa 300 lb lasikuitua
€679.21 / yksikkö