LOUISVILLE FS1104HD tikkaat Lasikuitu 4 jalkaa korkeus 375 paunan korkki | AF4MGA 9CDV5

LOUISVILLE FS1104HD Tikkaat Lasikuitu 4 jalkaa Korkeus 375 Lb Cap

Varastossa
Tuote: AF4MGA Malli: FS1104HDRistiviite: 9CDV5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€263.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTikkaat
ANSI-tyyppiIAA
Pohjan levitys29 "
Pohjan leveys20 9 / 16 "
Tikkaiden korkeus4ft.
Kantavuus375 lb
MateriaaliLasikuitu
Vaiheiden määrä3
Vaiheen syvyys3"
Polkeaantiskid

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.46
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)130.81
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi3926909930
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan levitysPohjan leveysTikkaiden korkeusVaiheiden määräHinta
LOUISVILLE FS1110HD tikkaat lasikuitu 10 jalkaa 375 paunaa | AC7ANZ 36Y470 FS1110HD64.437 "31 "10ft.9€576.65
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOUISVILLE FS1104HD Tikkaat Lasikuitu 4 jalkaa Korkeus 375 Lb Cap
€263.81 / yksikkö