LOUISVILLE FS1110HD tikkaat lasikuitu 10 jalkaa 375 paunaa | AC7ANZ 36Y470

LOUISVILLE FS1110HD Tikkaat Lasikuitu 10 jalkaa 375 Lb.

Tuote: AC7ANZ Malli: FS1110HDRistiviite: 36Y470
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€576.65 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTikkaat
ANSI-tyyppiIAA
Pohjan levitys64.437 "
Pohjan leveys31 "
Tikkaiden korkeus10ft.
Kantavuus375 lb
MateriaaliLasikuitu
Vaiheiden määrä9
Vaiheen syvyys3"
Polkeaantiskid

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.09
Laivan korkeus (cm)17.15
Laivan pituus (cm)311.48
Laivan leveys (cm)78.87
HS-koodi3926909930
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan levitysPohjan leveysTikkaiden korkeusVaiheiden määräHinta
LOUISVILLE FS1104HD tikkaat Lasikuitu 4 jalkaa korkeus 375 paunan korkki | AF4MGA 9CDV5 FS1104HD29 "20 9 / 16 "4ft.3€263.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOUISVILLE FS1110HD Tikkaat Lasikuitu 10 jalkaa 375 Lb.
€576.65 / yksikkö