LOUISVILLE FM1406HD kaksipuolinen tikkaat Fg 6 jalkaa korkeus 375 paunaa Kapasiteetti | AA9DTP 1CMT7

LOUISVILLE FM1406HD Kaksipuoliset tikkaat Fg 6 jalkaa Korkeus 375 Lb. Kapasiteetti

Tuote: AA9DTP Malli: FM1406HDRistiviite: 1CMT7
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€444.01 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksipuolinen tikkaat
ANSI-tyyppiIAA
Pohjan levitys37.25 "
Pohjan leveys22.75 "
Tikkaiden korkeus6ft.
Kantavuus375 lb
MateriaaliLasikuitu
Vaiheiden määrä5
Vaiheen syvyys3"
Polkeaantiskid

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.33
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)185.42
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi3926909930
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan levitysPohjan leveysTikkaiden korkeusVaiheiden määräHinta
LOUISVILLE FM1404HD kaksipuolinen tikkaat Fg 4 jalkaa korkeus 375 paunaa Kapasiteetti | AA9DTN 1CMT6 FM1404HD37.5 "19.5 "4ft.3€346.08
LOUISVILLE FM1408HD kaksipuolinen tikkaat Fg 8 jalkaa korkeus 375 paunaa Kapasiteetti | AA9DTQ 1CMT8 FM1408HD67.25 "25.75 "8ft.7€568.59
Tarjouspyyntö
LOUISVILLE FM1410HD kaksipuolinen tikkaat Fg 10 jalkaa korkeus 375 paunan korkki | AA9DTR 1CMT9 FM1410HD82 "28.75 "10ft.9€753.19
Tarjouspyyntö
LOUISVILLE FM1412HD kaksipuolinen tikapuut Fg 12 jalan korkeus 375 paunan korkki | AA9DTT 1CMU1 FM1412HD96.75 "31.75 "12ft.11€940.43
Tarjouspyyntö
LOUISVILLE FM1414HD kaksipuolinen tikkaat Fg 14 jalkaa korkeus 375 paunan korkki | AA9DTU 1CMU2 FM1414HD111.5 "34.75 "14ft.13€1,263.50
Tarjouspyyntö
LOUISVILLE FM1416HD kaksipuolinen tikkaat Fg 16 jalkaa korkeus 375 paunan korkki | AA9DTV 1CMU3 FM1416HD126.25 "37.75 "16ft.15€1,510.15
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOUISVILLE FM1406HD Kaksipuoliset tikkaat Fg 6 jalkaa Korkeus 375 Lb. Kapasiteetti
€444.01 / yksikkö