LOUISVILLE FE4228HD jatkatikkaiden lasikuitu 28 jalkaa Iaa | AF8YNL 29NH88

LOUISVILLE FE4228HD jatkotikkaat lasikuitu 28 jalkaa Iaa

Tuote: AF8YNL Malli: FE4228HDRistiviite: 29NH88
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€970.73 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkotikkaat
Säädettävä lisäys12 "
ANSI-tyyppiIAA
Pohjan leveys17.75 "
Laajennettu tikkaiden korkeus25 ft.
Tikkaiden korkeus14ft.
Kantavuus375 lb
MateriaaliLasikuitu
Kengän pohjan ulkoleveys17-3 / 4 "
Kiskon tyyppiJohtamaton
Levyn pituus14ft.
ShapeD-Rung
Kenkien suunnitteluKääntöturvallisuus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 30.15
Laivan korkeus (cm)17.27
Laivan pituus (cm)439.42
Laivan leveys (cm)48.51
HS-koodi3926909930

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Teollisuuden tikkaiden koko (28 jalkaa)
    • Maks. Työskentelypituus (25 jalkaa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI-tyyppiPohjan leveysTikkaiden korkeusLevyn pituusHinta
LOUISVILLE FE4224HD jatkotikkaat Fg 24 jalkaa Iaa | AB8VQN 29NH76 FE4224HDiia17.75 "24ft.-€772.66
Tarjouspyyntö
LOUISVILLE FE4220HD jatkotikkaat 20 jalkaa 375 paunaa Lasikuitu | AC7AMD 36Y422 FE4220HDIAA18.25 "20ft.-€703.05
Tarjouspyyntö
LOUISVILLE FE4232HD jatkotikkaat lasikuitu 32 jalkaa Iaa | AF8YNG 29NH77 FE4232HDIAA17.75 "16ft.16ft.€1,452.08
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOUISVILLE FE4228HD jatkotikkaat lasikuitu 28 jalkaa Iaa
€970.73 / yksikkö