LOUISVILLE FE4224HD jatkotikkaat Fg 24 jalkaa Iaa | AB8VQN 29NH76

LOUISVILLE FE4224HD jatkotikkaat Fg 24 jalkaa Iaa

Tuote: AB8VQN Malli: FE4224HDRistiviite: 29NH76
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€772.66 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkotikkaat
Säädettävä lisäys12 "
ANSI-tyyppiiia
Pohjan leveys17.75 "
Laajennettu tikkaiden korkeus21 ft.
Tikkaiden korkeus24ft.
Kantavuus375 lb
MateriaaliLasikuitu
Kengän pohjan ulkoleveys17-3 / 4 "
Kiskon tyyppiJohtamaton
ShapeD-Rung
Kenkien suunnitteluKääntöturvallisuus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.28
Laivan korkeus (cm)15.01
Laivan pituus (cm)384.99
Laivan leveys (cm)46
HS-koodi3926909930
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI-tyyppiPohjan leveysTikkaiden korkeusLevyn pituusHinta
LOUISVILLE FE4220HD jatkotikkaat 20 jalkaa 375 paunaa Lasikuitu | AC7AMD 36Y422 FE4220HDIAA18.25 "20ft.-€703.05
Tarjouspyyntö
LOUISVILLE FE4232HD jatkotikkaat lasikuitu 32 jalkaa Iaa | AF8YNG 29NH77 FE4232HDIAA17.75 "16ft.16ft.€1,452.08
Tarjouspyyntö
LOUISVILLE FE4228HD jatkatikkaiden lasikuitu 28 jalkaa Iaa | AF8YNL 29NH88 FE4228HDIAA17.75 "14ft.14ft.€970.73
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOUISVILLE FE4224HD jatkotikkaat Fg 24 jalkaa Iaa
€772.66 / yksikkö