Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOUISVILLE AY8001 Taitettava askelma, 12 tuuman kokonaiskorkeus, 375 lbs. Kuormituskapasiteetti, vaiheiden lukumäärä 1 | CD3WMR 415J14

LOUISVILLE AY8001 Taitettava askelma, 12 tuuman kokonaiskorkeus, 375 lbs. Kantavuus, vaiheiden määrä 1

Varastossa
Tuote: CD3WMR Malli: AY8001Ristiviite: 415J14

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€268.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaittovaihe
ANSI-tyyppiIAA
Pohjan syvyys15.625 "
Pohjan leveys15 "
Suljettu syvyys10-1 / 4 "
Suljettu korkeus15 "
VäriHopea
Suorittaa loppuunAlumiinimylly
Kantavuus375 lb
MateriaaliAlumiini
Nettopaino8.0 lb
Vaiheiden määrä1
Kokonaiskorkeus12 "
Vaihejakkara -tuoteryhmäTaittovaihe
Askeleen leveys6"
Yläosan korkeus12 "
Kulutuspintakuvioruudukko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.51

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNettopainoANSI-tyyppiPohjan syvyysVaiheiden määräKokonaiskorkeusAskeleen leveysKulutuspintakuvioPohjan leveysHinta
LOUISVILLE L-2011-04 Taitettava askelma, 56 tuuman kokonaiskorkeus, 300 lbs. Kantavuus, alumiini | CD3LPU 401M55 L-2011-0430.0 lbIA45.5 "456 "14.125 "Liukastumisen estävä vinyyli22.5 "€478.49
LOUISVILLE FY8003 lasikuitu taittoporras, 375 paunaa. Kuormitettavuus, vaiheiden lukumäärä 3 CD3VJJ 415J20 FY800320.0 lbIAA26.5 "336 "6"ruudukko20 "€503.69
LOUISVILLE FY8002 lasikuitu taittoporras, 375 paunaa. Kuormitettavuus, vaiheiden lukumäärä 2 CD3WBF 415J19 FY800215.0 lbIAA20.625 "224 "6"ruudukko18 "€349.09
LOUISVILLE AY8002 taittoporras, 24 tuuman kokonaiskorkeus, 375 paunaa. Kuormitettavuus, vaiheiden lukumäärä 2 CD3WZV 415J15 AY800214.0 lbIAA20.625 "224 "6"ruudukko18 "€286.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOUISVILLE AY8001 Taitettava askelma, 12 tuuman kokonaiskorkeus, 375 lbs. Kantavuus, vaiheiden määrä 1
€268.54 / yksikkö