LOUISVILLE AY8002 taittoporras, 24 tuuman kokonaiskorkeus, 375 paunaa. Kuormitettavuus, vaiheiden lukumäärä 2 CD3WZV 415J15

LOUISVILLE AY8002 Taitettava askelma, 24 tuuman kokonaiskorkeus, 375 lbs. Kantavuus, vaiheiden määrä 2

Varastossa
Tuote: CD3WZV Malli: AY8002Ristiviite: 415J15

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€286.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaittovaihe
ANSI-tyyppiIAA
Pohjan syvyys20.625 "
Pohjan leveys18 "
Suljettu syvyys10-1 / 4 "
Suljettu korkeus27 "
VäriHopea
Suorittaa loppuunAlumiinimylly
Kantavuus375 lb
MateriaaliAlumiini
Nettopaino14.0 lb
Vaiheiden määrä2
Kokonaiskorkeus24 "
Vaihejakkara -tuoteryhmäTaittovaihe
Askeleen leveys6"
Yläosan korkeus24 "
Kulutuspintakuvioruudukko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.7712

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNettopainoANSI-tyyppiPohjan syvyysVaiheiden määräKokonaiskorkeusAskeleen leveysKulutuspintakuvioPohjan leveysHinta
LOUISVILLE L-2011-04 Taitettava askelma, 56 tuuman kokonaiskorkeus, 300 lbs. Kantavuus, alumiini | CD3LPU 401M55 L-2011-0430.0 lbIA45.5 "456 "14.125 "Liukastumisen estävä vinyyli22.5 "€478.49
LOUISVILLE FY8003 lasikuitu taittoporras, 375 paunaa. Kuormitettavuus, vaiheiden lukumäärä 3 CD3VJJ 415J20 FY800320.0 lbIAA26.5 "336 "6"ruudukko20 "€503.69
LOUISVILLE FY8002 lasikuitu taittoporras, 375 paunaa. Kuormitettavuus, vaiheiden lukumäärä 2 CD3WBF 415J19 FY800215.0 lbIAA20.625 "224 "6"ruudukko18 "€349.09
LOUISVILLE AY8001 Taitettava askelma, 12 tuuman kokonaiskorkeus, 375 lbs. Kuormituskapasiteetti, vaiheiden lukumäärä 1 | CD3WMR 415J14 AY80018.0 lbIAA15.625 "112 "6"ruudukko15 "€268.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOUISVILLE AY8002 Taitettava askelma, 24 tuuman kokonaiskorkeus, 375 lbs. Kantavuus, vaiheiden määrä 2
€286.06 / yksikkö