LOUISVILLE AE2108 suorat tikkaat 300 Lb. Alumiini | AC7AHK 36Y334

LOUISVILLE AE2108 Suorat tikkaat 300 Lb. Alumiini

Tuote: AC7AHK Malli: AE2108Ristiviite: 36Y334
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€234.35 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuorat tikkaat
ANSI-tyyppiIA
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Tikkaiden korkeus8ft.
Kantavuus300 lb
MateriaaliAlumiini
Pylväiden lukumäärä6
Kokonaiskorkeus8ft.
kokonaisleveys17 13 / 16 "
Rung Dia.1-1 / 2 "
Rungon leveys15-13 / 16 "
ShapeD-Rung
Yläosan korkeus7 jalkaa 4 "
Ylhäältä alas aste6 jalkaa 8 "
Polkeakitkallisella
Urasyvyys1-1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.795
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)254.33
Laivan leveys (cm)45.24
HS-koodi7616995030
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rungon etäisyys (12 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTikkaiden korkeusKantavuusKokonaiskorkeusHinta
LOUISVILLE AE2110 suorat tikkaat 300 Lb. Alumiini | AC7AHL 36Y335 AE211010ft.300 lb10ft.€277.36
Tarjouspyyntö
LOUISVILLE AE2114 suorat tikkaat 300 Lb. Alumiini | AC7AHM 36Y336 AE211414ft.300 lb14ft.€449.03
Tarjouspyyntö
LOUISVILLE AE2116 suorat tikkaat 300 Lb. Alumiini | AC7AHN 36Y337 AE211616ft.300 lb16ft.€463.22
Tarjouspyyntö
LOUISVILLE AE2118 suorat tikkaat 300 Lb. Alumiini | AC7AHP 36Y338 AE211818ft.300 lb18ft.€556.46
Tarjouspyyntö
LOUISVILLE AE2120 suorat tikkaat 300 Lb. Alumiini | AC7AHQ 36Y339 AE212020ft.300 lb20ft.€695.99
Tarjouspyyntö
LOUISVILLE AE2112 suorat tikkaat, 12 Ft. Tikkaiden korkeus, 300 Lbs. Kantavuus, alumiini | CH6NHR 33J653 AE211212 ft.300 lbs.-€349.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOUISVILLE AE2108 Suorat tikkaat 300 Lb. Alumiini
€234.35 / yksikkö