Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOOS SL2-12TP vaijeriholkki 3/8 tuumaa 122 kupari | AA8BBV 16X811

LOOS SL2-12TP vaijeriholkki 3/8 tuumaa 122 kuparia

Varastossa
Tuote: AA8BBV Malli: SL2-12TPRistiviite: 16X811

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaijeriholkki
Suorittaa loppuunTinattu
Materiaali122-kupari
Vaijeri Dia.3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi7419995050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaijeri Dia.Hinta
LOOS SL2-1.5TP vaijeriholkki 3/64 tuuman 122 kupari | AA8BBK 16X802 SL2-1.5TP3 / 64 "€0.37
LOOS SL2-2TP vaijeriholkki 1/16 tuuman 122 kupari | AA8BBL 16X803 SL2-2TP1 / 16 "€0.32
LOOS SL2-3TP vaijeriholkki 3/32 tuuman 122 kupari | AA8BBM 16X804 SL2-3TP3 / 32 "€0.58
LOOS SL2-4TP vaijeriholkki 1/8 tuuman 122 kupari | AA8BBN 16X805 SL2-4TP1 / 8 "€1.16
LOOS SL2-5TP vaijeriholkki 5/32 tuuman 122 kupari | AA8BBP 16X806 SL2-5TP5 / 32 "€1.97
LOOS SL2-6TP vaijeriholkki 3/16 tuuman 122 kupari | AA8BBQ 16X807 SL2-6TP3 / 16 "€3.98
LOOS SL2-7TP vaijeriholkki 7/32 tuuman 122 kupari | AA8BBR 16X808 SL2-7TP7 / 32 "€4.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOOS SL2-12TP vaijeriholkki 3/8 tuumaa 122 kuparia
€12.95 / yksikkö