Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOOS MS21260S4LH lukitustappi lyhyt vasen 304 Ss koko 1/8 | AA8AXX 16X720

LOOS MS21260S4LH Lukitusnasta lyhyt vasen 304 Ss Koko 1/8

Varastossa
Tuote: AA8AXX Malli: MS21260S4LHRistiviite: 16X720

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitustappi, lyhyt
Swage Dian jälkeen.7 / 32 "
Kaapelin koko1 / 8 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
KierreUlkoinen
Kierteen suuntaVasen käsi
thread Pituus9 / 16 "
Kierteen koko1 / 4-28

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318155030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin kokoKierteen suuntathread PituusKierteen kokoHinta
LOOS MS21260S2RH Lukitustappi Lyhyt Oikea 304 Ruostumaton Teräs Koko 1/16 | AA8AXM 16X711 MS21260S2RH1 / 16 "Oikea käsi3 / 8 "6-40€11.16
LOOS MS21260S2LH lukitustappi lyhyt vasen 304 ruostumaton teräs Koko 1/16 | AA8AXN 16X712 MS21260S2LH1 / 16 "Vasen käsi3 / 8 "6-40€11.63
LOOS MS21260S3RH Lukitustappi Lyhyt Oikea 304 Ruostumaton Teräs Koko 3/32 | AA8AXR 16X715 MS21260S3RH3 / 32 "Oikea käsi1 / 2 "10-32€13.66
LOOS MS21260S3LH Lukitustappi Lyhyt vasenkätinen 304 Ruostumaton teräs Koko 3/32 | AA8AXT 16X716 MS21260S3LH3 / 32 "Vasen käsi1 / 2 "10-32€13.66
LOOS MS21260S4RH Lukitustappi Lyhyt Oikea 304 Ruostumaton Teräs Koko 1/8 | AA8AXW 16X719 MS21260S4RH1 / 8 "Oikea käsi9 / 16 "1 / 4-28€15.19
LOOS MS21260S5RH Lukitustappi Lyhyt Oikea 304 Ruostumaton Teräs Koko 5/32 | AA8AYA 16X723 MS21260S5RH5 / 32 "Oikea käsi5 / 8 "1 / 4-28€16.16
LOOS MS21260S5LH lukitustappi lyhyt vasen 304 ruostumaton teräs Koko 5/32 | AA8AYB 16X724 MS21260S5LH5 / 32 "Vasen käsi5 / 8 "1 / 4-28€16.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOOS MS21260S4LH Lukitusnasta lyhyt vasen 304 Ss Koko 1/8
€15.19 / yksikkö