Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOOS MS21260S2RH Lukitustappi Lyhyt Oikea 304 Ruostumaton Teräs Koko 1/16 | AA8AXM 16X711

LOOS MS21260S2RH Lukitusnasta lyhyt Oikea 304 ruostumaton teräs koko 1/16

Varastossa
Tuote: AA8AXM Malli: MS21260S2RHRistiviite: 16X711

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitustappi, lyhyt
Swage Dian jälkeen.9 / 64 "
Kaapelin koko1 / 16 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
KierreUlkoinen
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus3 / 8 "
Kierteen koko6-40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7318155030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin kokoKierteen suuntathread PituusKierteen kokoHinta
LOOS MS21260S2LH lukitustappi lyhyt vasen 304 ruostumaton teräs Koko 1/16 | AA8AXN 16X712 MS21260S2LH1 / 16 "Vasen käsi3 / 8 "6-40€9.98
LOOS MS21260S3RH Lukitustappi Lyhyt Oikea 304 Ruostumaton Teräs Koko 3/32 | AA8AXR 16X715 MS21260S3RH3 / 32 "Oikea käsi1 / 2 "10-32€11.73
LOOS MS21260S3LH Lukitustappi Lyhyt vasenkätinen 304 Ruostumaton teräs Koko 3/32 | AA8AXT 16X716 MS21260S3LH3 / 32 "Vasen käsi1 / 2 "10-32€11.73
LOOS MS21260S4RH Lukitustappi Lyhyt Oikea 304 Ruostumaton Teräs Koko 1/8 | AA8AXW 16X719 MS21260S4RH1 / 8 "Oikea käsi9 / 16 "1 / 4-28€13.03
LOOS MS21260S4LH lukitustappi lyhyt vasen 304 Ss koko 1/8 | AA8AXX 16X720 MS21260S4LH1 / 8 "Vasen käsi9 / 16 "1 / 4-28€13.03
LOOS MS21260S5RH Lukitustappi Lyhyt Oikea 304 Ruostumaton Teräs Koko 5/32 | AA8AYA 16X723 MS21260S5RH5 / 32 "Oikea käsi5 / 8 "1 / 4-28€13.87
LOOS MS21260S5LH lukitustappi lyhyt vasen 304 ruostumaton teräs Koko 5/32 | AA8AYB 16X724 MS21260S5LH5 / 32 "Vasen käsi5 / 8 "1 / 4-28€13.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOOS MS21260S2RH Lukitusnasta lyhyt Oikea 304 ruostumaton teräs koko 1/16
€9.58 / yksikkö