HALLOWELL 5510-24HG -alustahylly 87inh 36inw 24ind | AA9ABU 1BKL9

HALLOWELL 5510-24HG Aloitushyllyt 87inh 36inw 24inh

Tuote: AA9ABU Malli: 5510-24HGRistiviite: 1BKL9
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€614.53 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHyllyyksikkö
VäriHarmaa
Syvyys24 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata20
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusGREENGUARD-sertifioitu
Korkeus87 "
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä5
Hyllyn säätö1-1 / 2 "lisäykset
Hyllyn kapasiteetti800 lb
Hyllytyyliavoin
HyllytyyppiKäynnistin
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 45.9
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)223.52
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi9403200078
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHyllyjen lukumääräVäriSyvyysHyllyn kapasiteettiHyllytyyliHyllytyyppiLeveysSuorittaa loppuunHinta
HALLOWELL 4513-18HG -alustahyllyt 87inh 36inw 18ind | AA9AAK 1BGL6 4513-18hg8Harmaa18 "500 lbavoinKäynnistin36 "Jauhemaali€587.19
Tarjouspyyntö
HALLOWELL 4513-24HG Aloitushyllyt 87 tuumaa 36 tuumaa 24 tuumaa | AA9AAL 1BGL7 4513-24hg8Harmaa24 "500 lbavoinKäynnistin36 "Jauhemaali€688.09
Tarjouspyyntö
HALLOWELL 4710-12HG -alustahylly 87 tuumaa 48 tuumaa 12 tuumaa | AA9AAM 1BGL8 4710-12hg5Harmaa12 "375 lbavoinKäynnistin48 "Jauhemaali€501.19
Tarjouspyyntö
HALLOWELL 4710-18HG -alustahyllyt 87inh 48inw 18ind | AA9AAN 1BGL9 4710-18hg5Harmaa18 "375 lbavoinKäynnistin48 "Jauhemaali€589.38
Tarjouspyyntö
HALLOWELL 4710-24HG Aloitushyllyt 87 tuumaa 48 tuumaa 24 tuumaa | AA9AAP 1BHL1 4710-24hg5Harmaa24 "350 lbavoinKäynnistin48 "Jauhemaali€641.39
Tarjouspyyntö
HALLOWELL 4711-12HG -alustahylly 87 tuumaa 48 tuumaa 12 tuumaa | AA9AAQ 1BHL2 4711-12hg6Harmaa12 "375 lbavoinKäynnistin48 "Jauhemaali€501.83
Tarjouspyyntö
HALLOWELL 4711-18HG -alustahylly 87inh 48inw 18ind | AA9AAR 1BHL3 4711-18hg6Harmaa18 "375 lbavoinKäynnistin48 "Jauhemaali€627.57
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL 5510-24HG Aloitushyllyt 87inh 36inw 24inh
€614.53 / yksikkö