Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOOS GA-S712 suora varren terminaali 7 / 32-3 / 8 | AA6AQQ 13P096

LOOS GA-S712 suoran varren päätemittari 7/32-3/8

Varastossa
Tuote: AA6AQQ Malli: GA-S712Ristiviite: 13P096

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€269.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora varren terminaali
Pituus4"
MateriaaliTeräs
mittausalue7/32 - 3/8 "
Leveys2 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1905
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi9027808060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallimittausalueHinta
LOOS GA-S26 Suoran varren terminaalin mittari 1/16-3/16 | AA6AQP 13P095 GA-S261/16 - 3/16 "€315.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOOS GA-S712 suoran varren päätemittari 7/32-3/8
€269.72 / yksikkö