Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOOS GA-1P soikea ja pysäytysholkin mittari 1/32-3/16 | AA4KGW 12R367

LOOS GA-1P soikea ja pysäytysholkin mittari 1/32-3/16

Varastossa
Tuote: AA4KGW Malli: GA-1PRistiviite: 12R367

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSoikea ja pysäytysholkki
Pituus3.5 "
MateriaaliTeräs
mittausalue1/32, 3/64, 1/16, 3/32, 1/8, 5/32 ja 3/16 "
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.059
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi9017800000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusmittausalueLeveysHinta
LOOS GA-2P Soikea ja Stop-holkin mittari 7.-32 | AA5KGX 16R4 GA-2P2 13 / 16 "7/32, 1/4, 9/32 ja 5/16"2 1 / 2 "€28.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOOS GA-1P soikea ja pysäytysholkin mittari 1/32-3/16
€28.05 / yksikkö