HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Saranatulpat


Suodattaa
ampeeria: 15 , Rungon materiaali: Nylon , Väri: Musta , Nykyinen arvostelu: 15 A , Materiaali: Nylon , Max. HP: 0.5 , Asennus: Johto kiinnitetty , Käyttölämpötila: Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta , vaihe: Yksivaihe , Johdon tyyppi: saranoitu
TyyliMalliNEMA-luokitusKaapelialueLiitännätNapojen lukumääräJohtimien lukumääräTyyppiJänniteJännitearvotHinta (ei alv)
A
HBL4723VBK
L5-15P0.220-0.660 "Paineliittimen ruuvit23-johdin-120 VAC125 VAC€22.72
B
HBL7465V
ML-1P0.220-0.385 "Paineliittimen ruuvit22-johdin2 napa 2 johdin125 VAC125 V€29.35
C
HBL7594V
ML-2P0.300-0.430 "Eristeen siirtymä23-johdin2 napa 3 johdin125 VAC125 V€38.05
D
HBL7485V
ML-3P0.300-0.430 "Eristeen siirtymä33-johdin3 napa 3 johdin125 / 250 VAC125 / 250 V€37.54

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?