Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOCOLOC PI1-7 Clevis Pin, 7/32 tuuman koko, ruostumaton teräs | AF6ZMA 20RP35

LOCOLOC PI1-7 Clevis Pin, 7/32 tuuman koko, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AF6ZMA Malli: PI1-7Ristiviite: 20RP35

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis-tappi Fit 7/32 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus27 / 32 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kokonaispituus29 / 32 "
Pin Dia.5 / 16 "
TyyppiStandardi
Käyttökelpoinen pituus11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318240000

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPituusKokonaispituusPin Dia.Käyttökelpoinen pituusHinta
LOCOLOC PI1-3 Clevis Pin, 3/32 tuuman koko, ruostumaton teräs | AF6ZLW 20RP31 PI1-3Clevis-tappi Fit 3/32 "7 / 16 "1 / 2 "3 / 16 "5 / 16 "€1.98
LOCOLOC PI1-4 Clevis Pin, 1/8 tuuman koko, ruostumaton teräs | AF6ZLX 20RP32 PI1-4Clevis-tappi Fit 1/8 "17 / 32 "19 / 32 "3 / 16 "13 / 32 "€2.11
LOCOLOC PI1-5 Clevis Pin, 5/32 tuuman koko, ruostumaton teräs | AF6ZLY 20RP33 PI1-5Clevis-tappi Fit 5/32 "17 / 32 "19 / 32 "1 / 4 "13 / 32 "€2.38
LOCOLOC PI1-6 Clevis Pin, 3/16 tuuman koko, ruostumaton teräs | AF6ZLZ 20RP34 PI1-6Clevis-tappi Fit 3/16 "23 / 32 "25 / 32 "5 / 16 "9 / 16 "€2.82
LOCOLOC PI1-8 Clevis Pin, 1/4 tuuman koko, ruostumaton teräs | AF6ZMB 20RP36 PI1-8Clevis-tappi Fit 1/4 "31 / 32 "1 1 / 16 "3 / 8 "13 / 16 "€4.41
LOCOLOC PI1-10 Clevis Pin, 5/16 tuuman koko, ruostumaton teräs | AF6ZMC 20RP37 PI1-10Clevis-tappi Fit 5/16 "1 3 / 32 "1.187 "7 / 16 "7 / 8 "€7.86
LOCOLOC PI1-12 Clevis Pin, 3/8 tuuman koko, ruostumaton teräs | AF6ZMD 20RP38 PI1-12Clevis-tappi Fit 3/8 "1.125 "1.25 "1 / 2 "31 / 32 "€16.28

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOCOLOC PI1-7 Clevis Pin, 7/32 tuuman koko, ruostumaton teräs
€3.49 / yksikkö