Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOCOLOC DI2-8 taittotyökalu muotit | AG9JUU 20RP75

LOCOLOC DI2-8 Swaging työkalun meistit

Varastossa
Tuote: AG9JUU Malli: DI2-8Ristiviite: 20RP75

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€576.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristusleuka
Kaapelin halkaisija1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0855
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)4.06
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin halkaisijaHinta
LOCOLOC DI2-3 -vaihtotyökalu kuolee | AG9JUN 20RP70 DI2-33 / 32 "€576.82
LOCOLOC DI2-4 taittotyökalu muotit | AG9JUP 20RP71 DI2-41 / 8 "€576.82
LOCOLOC DI2-5 -työkalu kuolee | AG9JUQ 20RP72 DI2-55 / 32 "€576.82
LOCOLOC DI2-6 -vaihtotyökalu kuolee | AG9JUR 20RP73 DI2-63 / 16 "€576.82
LOCOLOC DI2-7 -vaihtotyökalu kuolee | AG9JUT 20RP74 DI2-77 / 32 "€576.82
LOCOLOC DI2-9 -vaihtotyökalu kuolee | AG9JUV 20RP76 DI2-99 / 32 "€576.82
LOCOLOC DI2-10 -vaihtotyökalu kuolee | AG9JUW 20RP77 DI2-105 / 16 "€576.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOCOLOC DI2-8 Swaging työkalun meistit
€576.82 / yksikkö