METRO D56MN Cabinet Dolly 1500 Lb. | AA8QMR 19N115

METRO D56MN Cabinet Dolly 1500 Lb.

Varastossa
Tuote: AA8QMR Malli: D56MNRistiviite: 19N115

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,309.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaappi Dolly
Pyörän halkaisija.6"
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän leveys2"
VäriHopea
Kantavuus1500 lb
Pyörän lukumäärä4
Platform Pituus60 "
Alustan materiaaliAlumiini
Alustan tyyliAvaa, huuhtele
Alustan leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.1
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)157.48
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi8716905060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO D56MN Cabinet Dolly 1500 Lb.
€1,309.31 / yksikkö