LOCOLOC DI2-9 -vaihtotyökalu kuolee | AG9JUV 20RP76

LOCOLOC DI2-9 Swaging työkalun meistit

Varastossa
Tuote: AG9JUV Malli: DI2-9Ristiviite: 20RP76

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€576.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristusleuka
Kaapelin halkaisija9 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)33.02
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin halkaisijaHinta
LOCOLOC DI2-3 -vaihtotyökalu kuolee | AG9JUN 20RP70 DI2-33 / 32 "€576.82
LOCOLOC DI2-4 taittotyökalu muotit | AG9JUP 20RP71 DI2-41 / 8 "€576.82
LOCOLOC DI2-5 -työkalu kuolee | AG9JUQ 20RP72 DI2-55 / 32 "€576.82
LOCOLOC DI2-6 -vaihtotyökalu kuolee | AG9JUR 20RP73 DI2-63 / 16 "€576.82
LOCOLOC DI2-7 -vaihtotyökalu kuolee | AG9JUT 20RP74 DI2-77 / 32 "€576.82
LOCOLOC DI2-8 taittotyökalu muotit | AG9JUU 20RP75 DI2-81 / 4 "€576.82
LOCOLOC DI2-10 -vaihtotyökalu kuolee | AG9JUW 20RP77 DI2-105 / 16 "€576.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOCOLOC DI2-9 Swaging työkalun meistit
€576.82 / yksikkö