Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOCOLOC CDO -leikkurin leikkausleikkaus 7-3 / 4 tuumaa | AG9JUH 20RP65

LOCOLOC CDO-leikkurin leikkausleikkaus 7-3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG9JUH Malli: CDORistiviite: 20RP65

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€175.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelileikkuri
LeikkaaminenLeikkaus
Kahvan muotoiluMuovipinnoitettu kahva
Kokonaispituus7.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3583
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaCH

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Katkaisukapasiteetin vaijeri: 3/16 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
LOCOLOC CP -leikkurin leikkausleikkaus 8 tuumaa | AG9JUG 20RP64 CP8"€96.95
LOCOLOC C108 kaapelileikkurin leikkausleikkaus 22 tuumaa | AG9JUJ 20RP66 C10822 "€910.77
LOCOLOC C112 -kaapelileikkurin leikkaus 29 tuumaa | AG9JUK 20RP67 C11229 "€1,085.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOCOLOC CDO-leikkurin leikkausleikkaus 7-3/4 tuumaa
€175.07 / yksikkö