Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOCOLOC CP -leikkurin leikkausleikkaus 8 tuumaa | AG9JUG 20RP64

LOCOLOC CP-leikkurin leikkausleikkaus 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG9JUG Malli: CPRistiviite: 20RP64

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€96.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelileikkuri
LeikkaaminenLeikkaus
Leikkauskapasiteetti pehmeää terästä3 / 4 "
Kahvan muotoiluMuovipinnoitettu kahva
Kokonaispituus8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3357
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaCH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
LOCOLOC CDO -leikkurin leikkausleikkaus 7-3 / 4 tuumaa | AG9JUH 20RP65 CDO7.75 "€175.07
LOCOLOC C108 kaapelileikkurin leikkausleikkaus 22 tuumaa | AG9JUJ 20RP66 C10822 "€910.77
LOCOLOC C112 -kaapelileikkurin leikkaus 29 tuumaa | AG9JUK 20RP67 C11229 "€1,085.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOCOLOC CP-leikkurin leikkausleikkaus 8 tuumaa
€96.95 / yksikkö