LOCOLOC C108 kaapelileikkurin leikkausleikkaus 22 tuumaa | AG9JUJ 20RP66

LOCOLOC C108 kaapelileikkuri leikkurileikkaus 22 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG9JUJ Malli: C108Ristiviite: 20RP66

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€910.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelileikkuri
LeikkaaminenLeikkaus
Alumiinin leikkauskapasiteetti5 / 16 "
Katkaisukapasiteetti kupari5 / 16 "
Leikkauskapasiteetti pehmeää terästä5 / 16 "
Kahvan muotoiluMuovipinnoitettu kahva
Kokonaispituus22 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.4328
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)25.4
AlkuperämaaCH

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Katkaisukapasiteetin vaijeri: 5/16 "
    • Leikkauskapasiteetin tiedonsiirtokaapeli: 5/16 "
    • Leikkauskapasiteetti ACSR: 5/16 "
    • Katkaisukapasiteetti: 5/16 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
LOCOLOC CP -leikkurin leikkausleikkaus 8 tuumaa | AG9JUG 20RP64 CP8"€96.95
LOCOLOC CDO -leikkurin leikkausleikkaus 7-3 / 4 tuumaa | AG9JUH 20RP65 CDO7.75 "€175.07
LOCOLOC C112 -kaapelileikkurin leikkaus 29 tuumaa | AG9JUK 20RP67 C11229 "€1,085.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOCOLOC C108 kaapelileikkuri leikkurileikkaus 22 tuumaa
€910.77 / yksikkö