Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC 9001C9 Pilot Light -objektiivi 30 mm kirkas muovi | AG7CPN 5B567

SCHNEIDER ELECTRIC 9001C9 pilottivalon linssi 30 mm kirkasta muovia

Varastossa
Tuote: AG7CPN Malli: 9001C9Ristiviite: 5B567

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjainvalolinssi
VäriPoista valinta
IP-luokitus66
LinssiKupoli
MateriaaliMuovi
NEMA-luokitus1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
Koko30mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)2.79
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi8538908080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLinssiMateriaaliHinta
SCHNEIDER ELECTRIC 9001C6 -pilottilinssi 30 mm kirkasta lasia | AG7CPQ 5B570 9001C6KupoliLasi€15.19
SCHNEIDER ELECTRIC 9001C31 -pilottilinssi 30 mm kirkasta muovia AG7CPR 5B571 9001C31fresnelMuovi Fresnel€16.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001C9 pilottivalon linssi 30 mm kirkasta muovia
€17.05 / yksikkö