LOCHINVAR FAN2714 Moottori, 115V, 1/4 Hp, 3400 rpm | CR9QTL 40LY31

LOCHINVAR FAN2714 moottori, 115 V, 1/4 hv, 3400 rpm

Varastossa
Tuote: CR9QTL Malli: FAN2714Ristiviite: 40LY31

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,265.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erämoottori

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.165
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
Induktorimoottori LOCHINVAR FAN2410 | CR9QTK 40LY30 TUULETIN2410€1,551.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOCHINVAR FAN2714 moottori, 115 V, 1/4 hv, 3400 rpm
€2,265.49 / yksikkö