Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARKS USA ETPDNS1G/26DV99 Wireless Prox/Digital Exit Trim V99 Prep | AB7ZHD ETPDNS1G26DV99 / 24U115

MARKS USA ETPDNS1G/26DV99 Wireless Prox/Digital Exit Trim V99 Prep

Varastossa
Tuote: AB7ZHD Malli: ETPDNS1G/26DV99Ristiviite: ETPDNS1G26DV99 / 24U115

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,491.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen avaimeton uloskäynnin lukitus
Oven paksuus1-3/4" to 1-7/8"
Suorittaa loppuun26D
ToimintoMerkintä avaimen ohituksella
Luokka1
KäsiEi-kätevä
Kahvan tyyppiVipu
keyingStandardi
Maks. Käyttäjäkoodit2000
AsennustyyliVon Duprin poistumislaitteet
Avainten määrä12
TyyppiLangaton
SäänkestäväEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.4775
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)37.59
Laivan leveys (cm)29.72
HS-koodi8302416045
AlkuperämaaDO

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: LOCDOWN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOven paksuusHinta
MARKS USA ETDLNS1G/26DV99 Wireless Digital Exit Trim V99 Prep | AB7ZHC ETDLNS1G26DV99 / 24U114 ETDLNS1G/26DV991-5/8" to 1-7/8"€2,065.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARKS USA ETPDNS1G/26DV99 Wireless Prox/Digital Exit Trim V99 Prep
€2,491.66 / yksikkö