Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARKS USA ETDLNS1G/26DV99 Wireless Digital Exit Trim V99 Prep | AB7ZHC ETDLNS1G26DV99 / 24U114

MARKS USA ETDLNS1G/26DV99 Wireless Digital Exit Trim V99 Prep

Varastossa
Tuote: AB7ZHC Malli: ETDLNS1G/26DV99Ristiviite: ETDLNS1G26DV99 / 24U114

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,212.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen avaimeton uloskäynnin lukitus
Akun100,000-työkierrot
Oven paksuus1-5/8" to 1-7/8"
Suorittaa loppuun26D
ToimintoMerkintä avaimen ohituksella
Luokka1
KäsiEi-kätevä
Kahvan tyyppiVipu
keyingStandardi
Maks. Käyttäjäkoodit2000
AsennustyyliVon Duprin poistumislaitteet
Avainten määrä12
Käyttölämpötila alue-31 - 151 astetta F
Virtalähde(5) AA-alkaliparistot
TyyppiLangaton
SäänkestäväKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.455
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)37.59
Laivan leveys (cm)30.73
HS-koodi8302416045
AlkuperämaaDO

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: LOCDOWN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOven paksuusHinta
MARKS USA ETPDNS1G/26DV99 Wireless Prox/Digital Exit Trim V99 Prep | AB7ZHD ETPDNS1G26DV99 / 24U115 ETPDNS1G/26DV991-3/4" to 1-7/8"€2,242.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARKS USA ETDLNS1G/26DV99 Wireless Digital Exit Trim V99 Prep
€2,212.74 / yksikkö