Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOC-LINE 81208 tyhjiöletkun liukuventtiili | AA9MQE 1DYB8

LOC-LINE 81208 Tyhjiöletkun liukuventtiili

Varastossa
Tuote: AA9MQE Malli: 81208Ristiviite: 1DYB8

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiöletkun liukuventtiili
Letku sisäpuolella Dia.2-1 / 2 "
MateriaaliAsetaalikopolymeeri
Koko2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
LOC-LINE 81308as tyhjiöletkun liukuventtiili antistaattinen | AA9MQP 1DYC8 81308as€29.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOC-LINE 81208 Tyhjiöletkun liukuventtiili
€25.69 / yksikkö