Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOC-LINE 81206 tyhjiöletkun PVC-sovitin | AA9MQC 1DYB6

LOC-LINE 81206 Tyhjiöletkun PVC-sovitin

Varastossa
Tuote: AA9MQC Malli: 81206Ristiviite: 1DYB6

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiöletkun PVC-sovitin
Letku sisäpuolella Dia.2-1 / 2 "
MateriaaliAsetaalikopolymeeri
Koko3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
LOC-LINE 81209 tyhjiöletkun sovitin asennuskielekkeellä | AA9MQF 1DYB9 81209Vac-letkusovitin kiinnitysvälilehdellä€8.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOC-LINE 81206 Tyhjiöletkun PVC-sovitin
€10.74 / yksikkö