Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKKUUSMERKKI 17535 Välilevyrulla 0.0310 tuumaa 6 tuumaa | AC9WUA 3L518

PRECISION BRAND 17535 Välikappale, rulla, messinki 0.0310 tuumaa 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9WUA Malli: 17535Ristiviite: 3L518

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€160.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVälilevy
Pituuden toleranssi+ 3 / -0.125 "
Materiaali260-metalliseos messinki
Rockwellin kovuus30T 56-68
Koko6 x 100 "
LuonnePuoli kovaa
Vetolujuus57,000 PSI
Paksuus0.787mm
Paksuustoleranssi+/- 0.002 "
Tyyppirulla
Leveystoleranssi+/- 0.008 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.77
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi7410120060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusPaksuustoleranssiHinta
TARKKUUSMERKKI 17135 Välilevy, rulla, messinki 0.0010 tuumaa 6 tuumaa | AC9WTD 3L485 171350.025mm+/- 0.0001 "€59.13
TARKKUUSMERKKI 17160 Välilevy, messinki 0.0015 tuumaa 6 tuumaa | AC9WTF 3L487 171600.038mm+/- 0.00015 "€56.08
TARKKUUSMERKKI 17195 Välilevy, messinki 0.0020 tuumaa 6 tuumaa | AC9WTG 3L489 171950.051mm+/- 0.0002 "€55.15
TARKKUUSMERKKI 17240 Välilevyrulla 0.0030 tuumaa 6 tuumaa | AC9WTJ 3L492 172400.076mm+/- 0.0003 "€49.23
TARKKUUSMERKKI 17265 Välilevyrulla 0.0040 tuumaa 6 tuumaa | AC9WTK 3L494 172650.102mm+/- 0.0003 "€56.70
TARKKUUSMERKKI 17305 Välilevyrulla 0.0050 tuumaa 6 tuumaa | AC9WTL 3L496 173050.127mm+/- 0.0004 "€65.93
TARKKUUSMERKKI 17330 Välilevyrulla 0.0060 tuumaa 6 tuumaa | AC9WTM 3L498 173300.152mm+/- 0.0004 "€62.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRECISION BRAND 17535 Välikappale, rulla, messinki 0.0310 tuumaa 6 tuumaa
€160.18 / yksikkö