Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOC-LINE 81209 tyhjiöletkun sovitin asennuskielekkeellä | AA9MQF 1DYB9

LOC-LINE 81209 Imuletkun sovitin asennuskielekkeellä

Varastossa
Tuote: AA9MQF Malli: 81209Ristiviite: 1DYB9

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVac-letkusovitin kiinnitysvälilehdellä
Letku sisäpuolella Dia.2-1 / 2 "
MateriaaliAsetaalikopolymeeri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
LOC-LINE 81206 tyhjiöletkun PVC-sovitin | AA9MQC 1DYB6 81206Tyhjiöletkun PVC-sovitin€10.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOC-LINE 81209 Imuletkun sovitin asennuskielekkeellä
€8.31 / yksikkö