Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOC-LINE 69557 Naaras-Npt-venttiili 3/4 tuumaa - pakkaus 10 | AB6BUH 20Y268

LOC-LINE 69557 naaras Npt-venttiili 3/4in - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB6BUH Malli: 69557Ristiviite: 20Y268

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€144.41 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNainen NPT-venttiili
Letku sisäpuolella Dia.3 / 4 "
MateriaaliAsetaalikopolymeeri
Koko3/4 "FNPT
TyyppiSammuta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetku sisäpuolella Dia.KokoPkg. MääräHinta
LOC-LINE 29453 Naaraspuolinen Npt-venttiili 1/4 tuumaa - pakkaus 10 | AB6BMY 20Y134 294531 / 4 "1 / 4 "10€91.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOC-LINE 69557 naaras Npt-venttiili 3/4in - 10 kpl pakkaus
€144.41 /pakkaus