Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOC-LINE 29453 Naaraspuolinen Npt-venttiili 1/4 tuumaa - pakkaus 10 | AB6BMY 20Y134

LOC-LINE 29453 Naaras Npt-venttiili 1/4 tuumaa - 10 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AB6BMY Malli: 29453Ristiviite: 20Y134

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€91.18 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNainen NPT-venttiili
Letku sisäpuolella Dia.1 / 4 "
MateriaaliAsetaalikopolymeeri
Koko1 / 4 "
TyyppiSammuta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)18.42
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetku sisäpuolella Dia.KokoPkg. MääräHinta
LOC-LINE 69557 Naaras-Npt-venttiili 3/4 tuumaa - pakkaus 10 | AB6BUH 20Y268 695573 / 4 "3/4 "FNPT10€144.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOC-LINE 29453 Naaras Npt-venttiili 1/4 tuumaa - 10 kappaleen pakkaus
€91.18 /pakkaus