Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOC-LINE 69556 uros Npt-venttiili 3/4 tuumaa - pakkaus 10 | AB6BUG 20Y267

LOC-LINE 69556 Uros Npt-venttiili 3/4in - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB6BUG Malli: 69556Ristiviite: 20Y267

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€156.50 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUros NPT-venttiili
Letku sisäpuolella Dia.3 / 4 "
MateriaaliAsetaalikopolymeeri
Koko3 / 4 "NPT
TyyppiSammuta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetku sisäpuolella Dia.KokoTyyppiPkg. MääräHinta
LOC-LINE 39852 uros Npt-venttiili - pakkaus 10 | AA9MPT 1DYA5 398521 / 2 "1 / 2 "NPT-10€124.45
LOC-LINE 29452 Uros Npt-venttiili 1/4-pk10 | AE4ATJ 5HK05 294521 / 4 "-1/4 "MNPT-venttiili10€94.92
LOC-LINE 32092 Uros Npt-venttiili 1/2 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AF2UXQ 6Y708 320921 / 2 "1 / 2 "NPT-2€34.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOC-LINE 69556 Uros Npt-venttiili 3/4in - 10 kpl pakkaus
€156.50 /pakkaus