Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOC-LINE 29452 Uros Npt-venttiili 1/4-pk10 | AE4ATJ 5HK05

LOC-LINE 29452 Uros Npt-venttiili 1/4-pk10

Varastossa
Tuote: AE4ATJ Malli: 29452Ristiviite: 5HK05

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€94.92 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUros NPT-venttiili
Letku sisäpuolella Dia.1 / 4 "
MateriaaliAsetaalikopolymeeri
Tyyppi1/4 "MNPT-venttiili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetku sisäpuolella Dia.KokoTyyppiPkg. MääräHinta
LOC-LINE 39852 uros Npt-venttiili - pakkaus 10 | AA9MPT 1DYA5 398521 / 2 "1 / 2 "NPT-10€124.45
LOC-LINE 69556 uros Npt-venttiili 3/4 tuumaa - pakkaus 10 | AB6BUG 20Y267 695563 / 4 "3 / 4 "NPTSammuta10€156.50
LOC-LINE 32092 Uros Npt-venttiili 1/2 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AF2UXQ 6Y708 320921 / 2 "1 / 2 "NPT-2€34.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOC-LINE 29452 Uros Npt-venttiili 1/4-pk10
€94.92 /pakkaus