Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOC-LINE 69548 -järjestelmäsovitin 3/4 - 1/2 tuumaa - 20 kpl pakkaus | AB6BUA 20Y261

LOC-LINE 69548 järjestelmäsovitin 3/4 - 1/2 tuumaa - 20 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB6BUA Malli: 69548Ristiviite: 20Y261

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€102.18 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJärjestelmän sovitin
Letku sisäpuolella Dia.3 / 4 "
MateriaaliAsetaalikopolymeeri
TyyppiLyhentäjällä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1395
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)3.18
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetku sisäpuolella Dia.MateriaaliTyyppiPkg. MääräHinta
LOC-LINE 57869 haponkestävä adapteri 1/2 - 1/4 - 20 kpl: n pakkaus | AB6BRB 20Y216 578691 / 2 "PolyesteriCoupler20€118.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOC-LINE 69548 järjestelmäsovitin 3/4 - 1/2 tuumaa - 20 kpl pakkaus
€102.18 /pakkaus