Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOC-LINE 57869 haponkestävä adapteri 1/2 - 1/4 - 20 kpl: n pakkaus | AB6BRB 20Y216

LOC-LINE 57869 haponkestävä sovitin 1/2 - 1/4 - 20 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB6BRB Malli: 57869Ristiviite: 20Y216

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€118.11 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJärjestelmän sovitin
Letku sisäpuolella Dia.1 / 2 "
MateriaaliPolyesteri
TyyppiCoupler

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0873
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetku sisäpuolella Dia.MateriaaliTyyppiPkg. MääräHinta
LOC-LINE 69548 -järjestelmäsovitin 3/4 - 1/2 tuumaa - 20 kpl pakkaus | AB6BUA 20Y261 695483 / 4 "AsetaalikopolymeeriLyhentäjällä20€102.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOC-LINE 57869 haponkestävä sovitin 1/2 - 1/4 - 20 kpl pakkaus
€118.11 /pakkaus