Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOC-LINE 51895 Kiinteä kiinnitys 1/2 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AB6BQP 20Y205

LOC-LINE 51895 Kiinteä kiinnitys 1/2 tuumaa - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB6BQP Malli: 51895Ristiviite: 20Y205

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.71 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä kiinnike
Letku sisäpuolella Dia.1 / 2 "
MateriaaliAsetaalikopolymeeri
Koko1/4 "pultinreikä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)17.15
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetku sisäpuolella Dia.eräPkg. MääräHinta
LOC-LINE 59896 Kiinteä kiinnitys 1/2 tuumaa - 20 kpl pakkaus | AB6BTK 20Y247 598961 / 2 "Kiinteä kiinnike20€88.15
LOC-LINE 60532 Kiinteä kiinnitys magneettisella pohjalla 3 / 4in | AB6BTR 20Y253 605323 / 4 "Kiinteä kiinnitys magneettisella alustalla1€28.22
LOC-LINE 60533 Kiinteä kiinnitys 3 / 4in - 2 kpl pakkaus | AB6BTT 20Y254 605333 / 4 "Kiinteä kiinnike2€17.02
LOC-LINE 69563 Kiinteä kiinnitys 3 / 4in - 20 kpl pakkaus | AB6BUL 20Y271 695633 / 4 "Kiinteä kiinnike20€111.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOC-LINE 51895 Kiinteä kiinnitys 1/2 tuumaa - 2 kpl pakkaus
€12.71 /pakkaus