Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOC-LINE 45403 letkusuutin haponkestävä 1/8 tuuman pakkaus 4 | AF2UYL 6Y727

LOC-LINE 45403 Letkusuutin Haponkestävä 1/8 tuuman pakkaus 4 kpl

Varastossa
Tuote: AF2UYL Malli: 45403Ristiviite: 6Y727
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
€11.51 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava letkun suutin
Letku sisäpuolella Dia.1 / 4 "
MateriaaliPolyesteri
Koko1 / 8 "
TyyppiHaponkestävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
LOC -LINE 45402 Letkusuutin, 1/16 "haponkestävä suutin - PK4 | AF2UYK 6Y726 454021 / 16 "4€11.66
LOC-LINE 45404 Letkusuutin haponkestävä 1/4 tuuman pakkaus 4 | AF2UYM 6Y728 454041 / 4 "4€11.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOC-LINE 45403 Letkusuutin Haponkestävä 1/8 tuuman pakkaus 4 kpl
€11.51 /pakkaus