Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LLAMBRICH USA JKP-15 J-0 Avaimeton poraistukka-mikrokorkki .008-1 / 16 | AC6UXR 36J549

LLAMBRICH USA JKP-15 J-0 avaimeton poraistukka-mikrokorkki .008-1/16

Varastossa
Tuote: AC6UXR Malli: JKP-15 J-0Ristiviite: 36J549

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€656.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikroporaistukka
LaakerityyppiKuulalaakeri
Kapasiteetti Max.1 / 16 "
Kapasiteetti Min..008
Istukan halkaisija0.760 "
Istukkatyyppiavaimeton
Suljettu pituus1.476 "
rakentaminenRuostumaton teräs
MateriaaliRuostumaton teräs
Asennuskoko0JT
AsennustyyppiJT0
Nimelliskapasiteetti1 / 16 "
Avoin pituus1.390 "
TyyppiMikro

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaES

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKapasiteetti Max.Suljettu pituusHinta
LLAMBRICH USA CY-04 J0 avainporakantaistukka-mikrokorkki 1/64 -5/32 | AC6UXQ 36J548 CY-04 J05 / 32 "1.378 "€122.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LLAMBRICH USA JKP-15 J-0 avaimeton poraistukka-mikrokorkki .008-1/16
€656.33 / yksikkö