Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M16C75KCS kantapääruuvi, M16-2 kierrekoko, 75 mm pituus musta oksidi, seosteräs, 25 PK | CQ4XAW 5YRP1

GRAINGER M16C75KCS-kantaruuvi, kierrekoko M16-2, pituus 75 mm, musta oksidi, seosteräs, 25 PK

Varastossa
Tuote: CQ4XAW Malli: M16C75KCSRistiviite: 5YRP1

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€125.67 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M16C75KCS-kantaruuvi, kierrekoko M16-2, pituus 75 mm, musta oksidi, seosteräs, 25 PK
€125.67 /pakkaus