LITTLE GIANT PUMPUT 566069 Vesi Puutarhapumppu Upotettava 3/4 hv | AA4ZKW 13L283 / WGFP-75

LITTLE GIANT PUMPS 566069 Puutarhavesipumppu upotettava 3/4 hv

Varastossa
Tuote: AA4ZKW Malli: 566069Ristiviite: 13L283 / WGFP-75

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€675.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesipuutarhapumppu
Viraston vaatimustenmukaisuuscCSAus
Johdon pituus19ft.
JohtotyyppiSJTW, 16/3 AWG
VelvollisuusJatkuva
Vastaava PSI15.6
Täyden kuorman ampeerit8
Täysi kuorma wattia847
GPH vettä @ 10 Ft. pää4345
Korkeus14.437 "
KoteloValurauta
HP3/4
Hz60
Juoksupyörän materiaaliValurauta
Tuloaukko1-1 / 4 "aukko
Tuloliitännän koko1.2 "FNPT
Tuloaukon tyyppi1.2 "aukko
Pituus6 13 / 16 "
Maks. GPM vedelle72
Maks. Pää36 ft.
Moottorin kotelomateriaaliRuostumaton
Moottorin kierrosluku3600
MoottorityyppiPSC
pistorasia2 "(F) NPT
Poistoaukon koko2 "FNPT
YlikuormitussuojaKyllä
Pumpun materiaaliRuostumaton teräs
Pumpun tyyppisukellusvene
TiivistemateriaaliHiili ja keraaminen
Akselin materiaaliTeräs
Jännite115V
VoluuttimateriaaliValurauta
Leveys5.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.9825
Laivan korkeus (cm)42.16
Laivan pituus (cm)29.97
Laivan leveys (cm)22.1
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Asennusasento (pystysuora)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 566069 Puutarhavesipumppu upotettava 3/4 hv
€675.22 / yksikkö