GRAINGER 2UPT3 Machine Screw, 1 3/32 Inch Size Length, 316 Stainless Steel, Plain | CQ6XVM

GRAINGER 2UPT3 koneruuvi, 1 3/32 tuuman koko, pituus 316 ruostumatonta terästä, tavallinen

Varastossa
Tuote: CQ6XVM Malli: 2UPT3

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,328.56 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.5
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 2UPT3 koneruuvi, 1 3/32 tuuman koko, pituus 316 ruostumatonta terästä, tavallinen
€2,328.56 /pakkaus